SIEMENS - SIE3ND2254 FUS. NH AM GR.2 690VCA 355A - 3ND2254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 355 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
4001869268224
Codice prodotto
SIE3ND2254
Cod. produttore
3ND2254
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
355 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
25 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
- Tipo: cartuccia fusibile NH, NH2
- Corrente nominale (In): 355 A
- Classe di fusibile: aM
- Tensione nominale alternata (Un AC): 690 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Range di corrente disponibile: da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace in caso di cortocircuito.
- Particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Una scelta sicura per i dispositivi di protezione SENTRON.
- Aumentata intelligenza per una maggiore efficienza.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per fornire protezione efficace per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS