pagina iniziale

LEGRAND - LEG021500 SP51 14X51 N - 021500

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG021500 SP51 14X51 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060215002

Codice prodotto

LEG021500

Cod. produttore

021500

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.