pagina iniziale

LEGRAND - LEG017875 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 400A TG 2 C/SEG - 017875

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017875 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 400A TG 2 C/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060178758

Codice prodotto

LEG017875

Cod. produttore

017875

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 400 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA