Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Fissaggio a vite
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.032 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 17.5 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm