SIEMENS - SIE3NE82270MK FUS.SITOR 250A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82270MK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869497839
Codice prodotto
SIE3NE82270MK
Cod. produttore
3NE82270MK
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
52 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Capacità di rottura nominale CC:
0.05 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Contatti a coltello
- NH1
- In: 250 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Protezione affidabile per semiconduttori di potenza
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


