EATON - EAO315NHM3B NH FUSE315AMP 500V AM SIZE 3 DUAL IND - 315NHM3B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 315 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590476560
Codice prodotto
EAO315NHM3B
Cod. produttore
315NHM3B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
0 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
20 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


