pagina iniziale

EATON - EAO170M6811D 170M6811D FUSE 700A 690V AR DIN 3 HSDNH - 170M6811D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 700 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590252645

Codice prodotto

EAO170M6811D

Cod. produttore

170M6811D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

700 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON