pagina iniziale

EATON - EAO170M1564D 170M1564D FUSE 50A 690V GR DIN 000 HSDNH - 170M1564D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 50 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590252256

Codice prodotto

EAO170M1564D

Cod. produttore

170M1564D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

50 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON