OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258332 FUS 22X58 32A GI/GG 690V - GI258332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
1 PZ
EAN
8013768713862
Codice prodotto
OMFGI258332
Cod. produttore
GI258332
Produttore
OMF
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili serie CH 22x58 gG, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210


