Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm