pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1631800 FUS NH-4A AM 800A 690V - 1631800

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1631800 FUS NH-4A AM 800A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC4a

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873242604

Codice prodotto

ITW1631800

Cod. produttore

1631800

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC4a

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili NH-4a 690V - tipo am. I fusibili NH di tipo aM sono utilizzati per la protezione di motori, trasformatori e apparecchiature con uno spunto di corrente all’avvio. Questi fusibili sono utilizzati per la protezione contro i cortocircuiti e vanno abbinati ad altri dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH-00 della serie standard presentano una tensione nominale di 690V per tutti i valori di corrente fino a 160A. I fusibili della grandezza NH-4a vanno utilizzati all’interno dei portafusibili sezionabili LTS/S. I fusibili aM con tensione nominale di 1000V presentano una lunghezza particolare e vanno utilizzati con la relativa base portafusibili PK-1/1000. Grandezza: NH-4a. In: 800A.