pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW60101 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 25A GG - 3NW60101

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW60101 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 25A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869061542

Codice prodotto

SIE3NW60101

Cod. produttore

3NW60101

Produttore

SIE

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, progettato per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 25 A, gG
    • Voltaggio nominale AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e rapida sostituzione del fusibile
    • Testati e omologati come sezionatori a fusibili
    • Standard europeo per la massima affidabilità negli impianti industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS