SIEMENS - SIE3NW80081 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 8A AM - 3NW80081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062594
Codice prodotto
SIE3NW80081
Cod. produttore
3NW80081
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


