Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm