ITALWEBER SPA - ITW1431008 FUS CH14 GG 8A 690V - 1431008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873000815
Codice prodotto
ITW1431008
Cod. produttore
1431008
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1431008 - FUS CH14 GG 8A 690V


