pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0401251 FUS 5X20F IMQ 1,25A 250V - 0401251

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0401251 FUS 5X20F IMQ 1,25A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873012030

Codice prodotto

ITW0401251

Cod. produttore

0401251

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

1.25 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

FUSIBILI 5x20F TIPO OMOLOGATO