Fusibile HRC
Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.
465 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1400 A
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 600 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 110 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 50 A
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Corrente nominale: 175 A