MERSEN ITALIA SPA - XESA70P175-4 SC FUSE 700V 175A P BLADE - A70P175-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 700 V
Corrente nominale - 175 A
Tensione di dimensionamento CC - 650 V
Potere di interruzione - 50 kA
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
5 PZ
EAN
0782001947293
Codice prodotto
XESA70P175-4
Cod. produttore
A70P175-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
175 A
Tensione di dimensionamento CC:
650 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


