EATON - EAOSTD32 STD32 32AMP 240V AC INDUSTRIAL CARTON QT - STD32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 240 V
Corrente nominale - 32 A
Classe di funzionamento - gG
Confezione
20 PZ
EAN
5027590024556
Codice prodotto
EAOSTD32
Cod. produttore
STD32
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
240 V
Corrente nominale:
32 A
Classe di funzionamento:
gG
Potere di interruzione:
33 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.4 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
35 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON