EATON - EAO170M4179 170M4179 FUSE 100A 690V DIN 1 GR - 170M4179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 100 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516012352
Codice prodotto
EAO170M4179
Cod. produttore
170M4179
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
100 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
20 W
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


