EATON - EAOFWE-350A FWE-350A 1000VDC IEC/UL 350A AR - FWE-350A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 350 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590590181
Codice prodotto
EAOFWE-350A
Cod. produttore
FWE-350A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
350 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Bianco
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
100 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
100 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 connessione a vite tipo C
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON