MERSEN ITALIA SPA - XESW079438 CC12 SRF 70 QF 50 - W079438
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Corrente nominale - 50 A
Tensione di dimensionamento CC - 1200 V
Tipo di corrente - DC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340034042
Codice prodotto
XESW079438
Cod. produttore
W079438
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Corrente nominale:
50 A
Tensione di dimensionamento CC:
1200 V
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
26 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


