pagina iniziale

EATON - EAO170M4441 170M4441 FUSE 315A 1250V 1BKN/80 AR CU - 170M4441

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4441 170M4441 FUSE 315A 1250V 1BKN/80 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516013250

Codice prodotto

EAO170M4441

Cod. produttore

170M4441

Produttore

EAO

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON