Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Morsetto di raccordo universale
Protezione della superficie: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°