Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipologia: Senza calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 20
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero di poli: 4
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3