pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI568662 MORSETTIERA DI TERRA EB 20 - 568662

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI568662 MORSETTIERA DI TERRA  EB 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Tipologia - Senza calotta di copertura

  • Isolatore - no

  • Esecuzione antideflagrante testata - no

  • Altezza - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893054057

Codice prodotto

ERI568662

Cod. produttore

568662

Produttore

ERI

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Tipologia:

Senza calotta di copertura

Isolatore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza:

13 mm

Larghezza:

215 mm

Lunghezza:

215 mm

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

20

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

9

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

3

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

1

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Superficie della guida di contatto:

Non trattato

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERICO vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.