pagina iniziale

BTICINO - BTIF305PT72 CENTRALINO DA PARETE IP40 72 MODULI - F305PT72

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543545850

Codice prodotto

BTIF305PT72

Cod. produttore

F305PT72

Produttore

BTI

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

450 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

750 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

128 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

446 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

124 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

746 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

0 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

sì

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da parete con portello trasparente, 72 moduli DIN35 (4x18) (750x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO