Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 2.08 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Numero di poli: 3
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 500 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Nucleo del ramo di sezione trasversale: 25...125 mm²
Materiale: Rame
Sezione trasversale conduttore passante: 110...125 mm²
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67