pagina iniziale

HAGER - HAGST312 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 25VA 4M - ST312

HBO
copiacopia
HAGER - HAGST312 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 25VA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 2.08 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Corrente d'uscita max. - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615703125

Codice prodotto

HAGST312

Cod. produttore

ST312

Produttore

HBO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

2.08 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Corrente d'uscita max.:

3 A

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Intensità di corrente secondaria 2:

1.04 A

A parete:

sì

Max. potenza d'uscita:

25 W

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

25 W

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

85 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

sì

A prova di corto circuito:

sì

Trasformatore di sicurezza per conversione tensione di rete standard da 230 V AC a un livello di tensione sicuro, ideale per l'alimentazione di campanelli e altri dispositivi a bassa tensione. Con una potenza di 25 VA, eroga una tensione di uscita compresa tra 12 V e 24 V AC. La sua struttura compatta, che occupa solo 4 moduli DIN, permette una facile integrazione e un notevole risparmio di spazio all'interno di quadri elettrici.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER