pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02240 LAN 60X40 W TERMINALE - B02240

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02240 LAN 60X40 W TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022407

Codice prodotto

IBOB02240

Cod. produttore

B02240

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 60x40 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA