SIEMENS - SIE8PQ12046BA01 STRUTTURA H2000/B400/P600 - 8PQ12046BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
689 Kg CO₂-eq
EAN
4042948167816
Codice prodotto
SIE8PQ12046BA01
Cod. produttore
8PQ12046BA01
Produttore
SIE
- Struttura La: 400mm P: 600mm
- Modularità per adattabilità alle esigenze variabili
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
- Portapparecchi regolabili in profondità per diverse possibilità d'installazione
- Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate rapide
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione delle offerte
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un design del sistema di ventilazione
- Facilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate in varianti costruttive fornite in tempi brevi
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


