pagina iniziale

INSET SPA - INSB10684 MGM32 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10684

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10684 MGM32 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730003020

Codice prodotto

INSB10684

Cod. produttore

B10684

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Adatto ad uso esterno:

Tipologia:

Raccordo a innesto

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

Manicotto di giunzione per tubi rigidi diametro 32 mm è ideale per unire tubi rigidi dello stesso diametro. Materiale a base di PVC rigido grigio RAL 7035, garantisce una protezione IP40. Resistenza GWT 850°C (EN 60695-2-11). Autoestinguente UL94: V0, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti. Resistente UV. Per uso in ambienti interni ed esterni.