Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 350 mm
Tipo di montaggio: A parete
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 0.015...3 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 0.03...3 mA














![ABB SPA - ABBPTRA0075 N.6 TIRANTI ACCIAIO 45<L<75[MM]](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA242187_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686846B6265887CB37C8467A869847582AFC29E&ts=1781128346914&type=small)