SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10106T RESI9 MP PARETE 1R 6M PORTA TRASL. - MIP10106T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 6
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3606480145582
Codice prodotto
SNRMIP10106T
Cod. produttore
MIP10106T
Produttore
SNR
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
6
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con slitta di separazione N:
no
numero di aperture per le prese:
0
Larghezza:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
198 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
95 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Piombabile:
no
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


