pagina iniziale

IME - IMSRDBMRCD230 DIFFERENZIALE TIPO B 230VAC - RDBMRCD230

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRDBMRCD230 DIFFERENZIALE TIPO B 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Funzione - Per reti miste

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514692

Codice prodotto

IMSRDBMRCD230

Cod. produttore

RDBMRCD230

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Funzione:

Per reti miste

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione DC:

100...250 V

Intervallo di misura della tensione:

70...300 V

Frequenza d'esercizio nominale:

0...2000 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...3 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

0.015...3 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

10 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

92.4 mm

Profondità:

64 mm

Delta D2-b - Relè differenziale di tipo B, da associare a TA. Regolazione della corrente d\\'intervento da 0,03 a 3A e del tempo d\\'intervento da 0 a 10s. Alimentazione a 230Vac/dc, 2 moduli DIN