Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Lunghezza: 150 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 151 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 20...26 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...250 V
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67