pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN2020N06 EN20-20N-06 230V C.C./C.A. - EN2020N06

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN2020N06 EN20-20N-06 230V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523004696

Codice prodotto

ABBEN2020N06

Cod. produttore

EN2020N06

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

220...250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Profondità di incasso:

58 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Con funzione giorno/notte:

Grado di protezione (IP):

IP20

I contattori modulari EN20..N sono impiegati per comandare carichi monofase fino a 20 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Sono dotati di un interruttore a bilanciere integrato per l'azionamento manuale o automatico. Questi contattori sono previstiper l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie EN20..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione ed esclusore manuale.