Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 250...630 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Graffa di fissaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza canale del battiscopa: 28 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 127 mm
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no