Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 52 mm
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1250 A
Larghezza: 50 mm
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1260 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale