pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15914 CONT. 1NA+NC PER ICT IACTS - A9C15914

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15914 CONT. 1NA+NC PER ICT IACTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480088667

Codice prodotto

SNRA9C15914

Cod. produttore

A9C15914

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

240 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

100 A

Funzione:

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Acti 9 iACT è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 1 contatto aperto chiuso 1, funziona da 24 VAC a 240VAC e da 24VDC a 130VDC. Il montaggio viene eseguito a destra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È compatibile con tutti i contattori Acti9 iCT. Questo prodotto contribuisce a segnalare lo stato di un contattore ed è particolarmente necessario in un ambiente connesso. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60947-5.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC