AVE - AVEQ6512 QUADRO IP65 DA PARETE 12 MOD. DIN - Q6512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8008379095407
Codice prodotto
AVEQ6512
Cod. produttore
Q6512
Produttore
AVE
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
330 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
260 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
138 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
330 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
138 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
260 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
138 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9010
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo


