BOCCHIOTTI SPA - IBOB04001 SBA 3 W SCAT.P.APP. - B04001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 127 mm
Numero di unità apparecchi - 3
Altezza canale del battiscopa - 28 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892040012
Codice prodotto
IBOB04001
Cod. produttore
B04001
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
127 mm
Numero di unità apparecchi:
3
Altezza canale del battiscopa:
28 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio apparecchio per impianti:
Standard
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Senza
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA