Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 235 mm