Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3