Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 6
Profondità del canale battiscopa: 68 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1137 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 30 mm
Larghezza: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Altezza: 28 mm
Colore della parte superiore: Antracite
Profondità: 127 mm