Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 30 mm
Larghezza: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Altezza: 28 mm
Colore della parte superiore: Antracite
Profondità: 127 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1000 mm
Tipo di montaggio: A parete
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Corrente d'esercizio nominale: 20 A