BTICINO - BTI94560P MAS SDX P - QUADRO 515X1000 - 94560P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 515 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
8012199774503
Codice prodotto
BTI94560P
Cod. produttore
94560P
Produttore
BTI
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
515 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
145 mm
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
144
Colore:
Grigio
Numero di file:
6
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


