SATI ITALIA SPA - SAT1611032 S2 PASSER.FILO 150X75 ZE - 1611032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887058845
Codice prodotto
SAT1611032
Cod. produttore
1611032
Produttore
SAT
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.8 mm
Diametro cavo trasversale:
3.8 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Connettore fornito
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore:
Zinco
Peso:
0.877 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
350 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
200 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
125 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
100 N/m


