SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19064 SGANC. LANCIO CORR. MX+OF NG125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Larghezza in numero di moduli - 1
Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430190646
Codice prodotto
SNR19064
Cod. produttore
19064
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza in numero di moduli:
1
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC / DC
Questo ausiliario elettrico MX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Questo dispositivo include un OF di contatto aperto/chiuso per indicare la posizione aperta o chiusa dell'interruttore. Viene fornito con un contatto di autointerruzione. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale è 6A fino a 240 V AC, 3A per più di 240 V AC, 2A fino a 48VDC e 1A a 130 V DC. La tensione del circuito di controllo Uc è 230...415VAC o 110...130 V DC. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 200VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.