pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU385 BOB. MIN V 380-400V 50HZ / 440V 60 HZ - GVAU385

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU385 BOB. MIN V 380-400V 50HZ / 440V 60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 440...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TeSys GV2

EAN

9489210346022

Codice prodotto

SNRGVAU385

Cod. produttore

GVAU385

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 380-400V AC 50 Hz / 440V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV 3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).